曜日別特売
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86515698

9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86515698
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86515698
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86515698
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86515698

夏ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
サイズ5L
内容量1枚注文コード86515698品番9551-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。ポケット入口を中心に補強のステッチワークをポイントにデザイン。9551-219のカーゴパンツ・9551-235のカーゴジョガーパンツ・9551-241のカーゴハーフパンツとコーディネイト。

色
53/カーキ
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
71.2
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
裄丈(cm)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする