曜日別特売
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86519566

9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86519566
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86519566
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86519566
9551-124 夏ワークジャケット 寅壱 86519566

夏ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
サイズM
内容量1枚注文コード86519566品番9551-124
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。ポケット入口を中心に補強のステッチワークをポイントにデザイン。9551-219のカーゴパンツ・9551-235のカーゴジョガーパンツ・9551-241のカーゴハーフパンツとコーディネイト。

色
53/カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
63.2
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
裄丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする