曜日別特売
FFTAB-88-008 一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル” メカニクス 86521140

一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1箱(10双)注文コード86521140品番FFTAB-88-008
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途
タクティカル、警察、消防など。
トラスコ品番
542-2613
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
色
ウルフグレー
規格
EN388:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
注意
※
※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする