5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720

※本体

5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720
5-375-6513 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】 内田洋行 86527720

Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ハイバック/肘なし【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
この商品はキャスター・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
キャスター
ナイロンキャスター
色(座面)
リーフグリーンDF
注文コード
86527720
品番
5-375-6513
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
キャスター
ナイロンキャスター
色(フレーム)
ホワイトフレーム
色(脚部)
ホワイト脚
色(座面)
リーフグリーンDF
色(背面)
リーフグリーンDF
その他
ジャケットハンガーなし
材質
【背】メッシュ【座】クロス
質量(kg)
11.7
肘掛
肘なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×568×939~1029
座高(mm)
420~510
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
なし
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする