OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:20
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
シャンク径(mm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
10
15
20
25
30
35
40
42
45
48
50
52
55
全長(mm)
100
55
60
65
70
80
90
100
110
150
160
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86545981
品番
HYP-ALM-RF 18X45X100XS20
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6142
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
DCON:20
呼び寸法(mm)
18×45×100×S20
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
18
シャンク径(mm)
20
切削径(Φmm)
DC:18
機能長さ(mm)
LF:100
フルート
NOF(枚):3