OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
フルート
NOF(枚):3
内容量
1本
全16種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
選択してください
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
刃長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
42
45
48
50
52
55
全長(mm)
選択してください
55
60
65
70
80
90
100
110
150
160
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86545588
HYP-ALM-RF 8X20X65XS8
702-6203
65
20
DCON:8
8×20×65×S8
¥
6,870
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545615
HYP-ALM-RF 20X48X100XS20
702-6149
100
48
DCON:20
20×48×100×S20
¥
62,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545981
HYP-ALM-RF 18X45X100XS20
702-6142
100
45
DCON:20
18×45×100×S20
¥
58,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546751
HYP-ALM-RF 14X35X90XS16
702-7698
90
35
DCON:16
14×35×90×S16
¥
35,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547040
HYP-ALM-RF 10X40X100XS10
702-6157
100
40
DCON:10
10×40×100×S10
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547058
HYP-ALM-RF 5X15X55XS6
702-6224
55
15
DCON:6
5×15×55×S6
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547241
HYP-ALM-RF 10X25X70XS10
702-6183
70
25
DCON:10
10×25×70×S10
¥
9,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547365
HYP-ALM-RF 6X25X80XS6
702-7784
80
25
DCON:6
6×25×80×S6
¥
6,450
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548668
HYP-ALM-RF 8X30X90XS8
702-7716
90
30
DCON:8
8×30×90×S8
¥
8,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548948
HYP-ALM-RF 4X10X55XS6
702-6202
55
10
DCON:6
4×10×55×S6
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549596
HYP-ALM-RF 16X52X150XS16
702-6197
150
52
DCON:16
16×52×150×S16
¥
48,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549885
HYP-ALM-RF 16X42X100XS16
702-6204
100
42
DCON:16
16×42×100×S16
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549955
HYP-ALM-RF 12X30X80XS12
702-6143
80
30
DCON:12
12×30×80×S12
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550190
HYP-ALM-RF 12X50X110XS12
702-6155
110
50
DCON:12
12×50×110×S12
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550531
HYP-ALM-RF 6X15X60XS6
702-6167
60
15
DCON:6
6×15×60×S6
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550741
HYP-ALM-RF 20X55X160XS20
702-7714
160
55
DCON:20
20×55×160×S20
¥
84,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください