非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミルHYP-ALM-RF 10X25X70XS10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード86547241品番HYP-ALM-RF 10X25X70XS10
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6183
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
DCON:10
呼び寸法(mm)
10×25×70×S10
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
10
シャンク径(mm)
10
切削径(Φmm)
DC:10
機能長さ(mm)
LF:70
フルート
NOF(枚):3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする