非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミルHYP-ALM-RF 16X52X150XS16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:16
シャンク径(mm)16
刃長(mm)52
全長(mm)150
内容量1本注文コード86549596品番HYP-ALM-RF 16X52X150XS16
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6197
全長(mm)
150
刃長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
DCON:16
呼び寸法(mm)
16×52×150×S16
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
16
シャンク径(mm)
16
切削径(Φmm)
DC:16
機能長さ(mm)
LF:150
フルート
NOF(枚):3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする