OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:12
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
10
15
20
25
30
35
40
42
45
48
50
52
55
全長(mm)
80
55
60
65
70
80
90
100
110
150
160
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549955
品番
HYP-ALM-RF 12X30X80XS12
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6143
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
DCON:12
呼び寸法(mm)
12×30×80×S12
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:80
フルート
NOF(枚):3