エムエフ
リピーボード(片面凸)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(40kg)
注文コード
86553568
品番
G19-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
国産再生プラスチック製
用途
軽量敷板
質量(kg)
40
色
クロ
長さ(cm)
256
難燃性
UL-94HB
グリーン購入法
適合
注意
※片面凸
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません