PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735

 

PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735
PH-028 アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】 MOJYU(モジュ) 86553735

アイアントイレットペーパーホルダー【Toby(トビー)】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダブル
注文コード
86553735
品番
PH-028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

・光沢を少し抑えたマットなアイアンで仕上げており、インテリア性の高いトイレ空間を彩るペーパーホルダーです。
・シンプルなデザインで、飽きのこないスタンダードなペーパーホルダーに仕上がっております。
・落ち着きのあるライトグレー色で、トイレ空間にアクセントをつけたい方におすすめの商品です。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・JIS規格のトイレットペーパーは差し込んでご使用いただけます。
・商品の取付は、約W10.0cmの幅内であれば、お好きな箇所にネジ留が可能です。
・アイアン部は粉体塗装で仕上げ、耐久性に優れひび割れや剥がれ、錆が発生しにくい仕様となります。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
質量(kg)
0.4
サイズ(cm)
背面取付部外寸約W10.0×H0.5(左右共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W30.5×D9.4×H6.2
仕様
ダブル
材質
金属(鉄)
色
ライトグレー
塗装
粉体塗装
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする