曜日別特売
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760

PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760
PH-049 ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】 MOJYU(モジュ) 86553760

ステンレストイレットペーパーホルダー【Cloe(クロエ)】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダブル
注文コード
86553760
品番
PH-049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・ステンレス製のピンクグールドの特殊カラーで仕上げており、トイレ空間にインパクトを持たせる商品となります。
・シンプルなデザインで、飽きのこないスタンダードなペーパーホルダーに仕上がっております。
・SUS304ステンレスを使用しており、耐食性に優れており、錆が発生しにくい商品となります。
・メッキ仕上げを施しており、腐食を防ぐ仕様となります。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・JIS規格のトイレットペーパーは差し込んでご使用いただけます。
・商品の取付は、約W10.0cmの幅内であれば、お好きな箇所にネジ留が可能です。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W29.3×D8.3×H5.3
仕様
ダブル
材質
ステンレス(SUS304)
色
ピンクゴールド
サイズ(cm)
背面取付部外寸約W10.0×H0.5
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする