曜日別特売
RT81-8835-12V バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] 86553839

RT81-8835-12V バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] 86553839
RT81-8835-12V バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] 86553839

バッテリープロテクター12V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86553839
品番
RT81-8835-12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。

用途
自動車の電子回路を保護
質量(g)
890
コード長さ(mm)
350
入力電源
12V
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:(1.72MB)
注意
※・本製品は12V 専用となりますので、24V・6V にはご使用出来ません。
※・本製品を直接電子機器(基板等)につないでの接続を行わないでください。
※・本製品を本来の目的以外でのご使用を行わないでください。
※・本製品は精密機器になりますので、強い衝撃・水滴・水濡れ・分解などを行わいでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする