HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE NW CW 5140EI 24G 4SFP+ Sw
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86557287
品番
JL828A#ACF
参考基準価格(税別)
¥915,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16384件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
最大消費電力(W)
24
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0