en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
ウエスト(cm)
67~99
注文コード
86558915
品番
72053
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
9号
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
67~99
股上(cm)
26
仕様
ストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、防透、吸汗・速乾、裏地なし
ヒップ(cm)
98
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル