en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
85~91
注文コード
86559116
品番
72052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
17号
股下(cm)
85(ハーフ)
ウエスト(cm)
85~91
股上(cm)
28
仕様
ストレッチ、後ろゴム仕様、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、防透、吸汗・速乾、裏地なし
ヒップ(cm)
116
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル