曜日別特売
71642 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559299

71642 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559299
71642 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559299

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
85~91
注文コード
86559299
品番
71642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラック
サイズ
17号
股下(cm)
85(ハーフ)
ウエスト(cm)
85~91
股上(cm)
28
仕様
2WAYストレッチ、後ろゴム仕様、両脇ポケット付、裏地なし
ヒップ(cm)
116
素材
ポリエステル55% 複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする