曜日別特売
72052 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559317

72052 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559317
72052 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559317
72052 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559317

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
63~69
注文コード
86559317
品番
72052
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
色
ブラック
サイズ
5号
股下(cm)
85(ハーフ)
ウエスト(cm)
63~69
股上(cm)
24.5
仕様
ストレッチ、後ろゴム仕様、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、防透、吸汗・速乾、裏地なし
ヒップ(cm)
96
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする