曜日別特売
72053 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559491

72053 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559491
72053 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559491
72053 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559491

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
ウエスト(cm)
64~96
注文コード
86559491
品番
72053
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
色
ベージュ
サイズ
7号
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
64~96
股上(cm)
25.5
仕様
ストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、防透、吸汗・速乾、裏地なし
ヒップ(cm)
96
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする