曜日別特売
YBK-509OR 防寒リフレクトニットキャップ ヤマショウ 86560577

防寒リフレクトニットキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
86560577
品番
YBK-509OR
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

反射糸を編み込んだニット帽子

用途
寒冷地での作業。防寒対策。
色
オレンジ
材質
本体:アクリル 白糸(反射糸):ポリエステル
サイズ
フリー
注意
※着用により肌に異常を感じた時は、使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗って下さい。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないで下さい。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※洗濯後は、弱く絞ってから陰干し乾燥してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の性質上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。毛玉が目立つ場合は、ハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。
※商品改良のため、使用及びデザインは予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする