曜日別特売
E2290-1 パンツ 神馬本店 86561110

※使用例

E2290-1 パンツ 神馬本店 86561110
E2290-1 パンツ 神馬本店 86561110
E2290-1 パンツ 神馬本店 86561110
E2290-1 パンツ 神馬本店 86561110

パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86561110
品番
E2290-1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群

色
ネイビー
サイズ
15
ウエスト(cm)
81
機能
すべり止め / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&帯電防止裏地
ヒップ(cm)
104
丈(cm)
フリーサイズ(股下86)
素材
ポリエステル70%、毛30%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする