69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785

69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785
69541 PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561785

PRECIOUS RAY ZX 6500K H4

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
86561785
品番
69541
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。
従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。
デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。
DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。
アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。

用途
ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
注意
※前方にファンを搭載しているため、純正シェード付きヘッドライトは寸法をご確認ください。
※ 本商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。バッテリーレス車、6V車および交流(AC)仕様の二輪車には使用できません。
※ 本商品はH4タイプのハロゲンバルブを採用したヘッドライト専用です。H4タイプ以外のバルブには取り付けできません。
※ 装着後は光軸調整を行なってください。
※ 発光時はバルブ自体が高温となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする