曜日別特売

PRECIOUS RAY ZX 6500K H4

PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 - DAYTONA(デイトナ)

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。
従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。
デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。
DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。
アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。

用途
ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
内容量
1個
注意
※前方にファンを搭載しているため、純正シェード付きヘッドライトは寸法をご確認ください。
※ 本商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。バッテリーレス車、6V車および交流(AC)仕様の二輪車には使用できません。
※ 本商品はH4タイプのハロゲンバルブを採用したヘッドライト専用です。H4タイプ以外のバルブには取り付けできません。
※ 装着後は光軸調整を行なってください。
※ 発光時はバルブ自体が高温となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8656178569541
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする