69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810

69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810
69543 PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ) 86561810

PRECIOUS RAY R2 6500K H4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86561810
品番
69543
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。
光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。
コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。
DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。

用途
ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
注意
※本商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。バッテリーレス車、6V車および交流(AC)仕様の二輪車には使用できません。
※ 本商品はH4タイプのハロゲンバルブを採用したヘッドライト専用です。H4タイプ以外のバルブには取り付けできません。
※ 装着後は光軸調整を行なってください。
※ 発光時はバルブ自体が高温となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする