PRECIOUS RAY R2 6500K H4
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。
光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。
コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。
DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。
- 用途
- ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。バッテリーレス車、6V車および交流(AC)仕様の二輪車には使用できません。※ 本商品はH4タイプのハロゲンバルブを採用したヘッドライト専用です。H4タイプ以外のバルブには取り付けできません。
※ 装着後は光軸調整を行なってください。
※ 発光時はバルブ自体が高温となります。
電装 の新着商品
カテゴリ