NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941

NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941
NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941
NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941
NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941
NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941
NA-028 シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561941

シャークミラーC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
86561941
品番
NA-028
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

TANAX (タナックス) ナポレオン
シャークミラーC
シャークミラーシリーズに円形ミラーが登場
【特徴】
Φ98.5mm丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・衝撃緩和機構 (ショックスルージョイント)
歩行者や障害物に接触した際に、しなやかに衝撃を緩和する「ショックスルージョイント」を採用。
スリップタイプ採用によりスポーツバイクの高速域でも安定した性能を発揮する衝撃緩和機構です。
取付けのみで、衝撃緩和機構の調整不要・メンテナンスフリーです。
・ALL金属ボディ
主要部品に金属を採用したヘビーな使用に応える高耐久性金属ミラー。
・ステンレスボルト採用
主要ボルトに錆びにくいステンレス製ボルトを採用。
--------------------------------------------------------
入数:2本入り
取付け:左右共通
本体サイズ:180(H)×148(W)×110(D)mm
パッケージサイズ:280(H)×160(W)×90(D)mm
本体重量:670g
材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト
内容:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書
保安基準:全年式の車両で保安基準適合
注意:装着には、8mm六角レンチ/6mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/17mmスパナをご用意ください。

適合
全年式の車両で保安基準適合
材質
アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正・逆ネジ2本ずつ付属
左右区別
左右共通
構成部品
本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書(2本セット)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする