NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090

NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090
NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090
NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090
NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090
NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090
NA-021 トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562090

トラッドミラーEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86562090
品番
NA-021
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

TANAX (タナックス)
トラッドミラーEX
調整しやすく見やすいトラディショナルスタイルミラー
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
鏡はシルバー鏡を採用しています。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・衝撃緩和機構
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。
・ベストな位置へ調整可能
ハウジングを見やすい位置へボルト1本で調整が可能です。
---------------------------------
パッケージ :213(H)×210(W)×61(D)mm
本体重量 :364g
材質 :ABS樹脂+スチール
内容 :本体×1

適合
全年式の車両で保安基準適合
材質
ABS樹脂、亜鉛ダイキャスト、スチール、他
色
クロームメッキ
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正ネジ
左右区別
左右共通
構成部品
ミラー本体(左右共通)×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする