NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151

NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151
NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151
NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151
NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151
NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151
NA-020 アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562151

アローミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86562151
品番
NA-020
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

TANAX (タナックス)
アローミラー
エッジ感のあるデザイン ターナー採用の軽量ミラー!
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
鏡はシルバー鏡を採用しています。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・衝撃緩和機構
前後からの衝撃を受け流す安全設計のターナーを採用。
車両取り付け後も工具無しで無段階調整が可能。
---------------------------------
パッケージ :178(H)×215(W)×43(D)mm
本体重量 :258g
材質 :PP+亜鉛ダイキャスト
内容 :本体×1

適合
全年式の車両で保安基準適合
材質
PP樹脂+PVC+亜鉛ダイキャスト
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正ネジ
左右区別
左右共通
構成部品
ミラー本体(左右共通)×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする