曜日別特売
336G 養生用布粘着テープ #336G リンレイテープ 86562887

養生用布粘着テープ #336G

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード86562887品番336G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。

用途
建築養生用
色
若草
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
基材
布
粘着剤
ゴム系
伸度(%)
10
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.45
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
46
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558917
2020-05-05
用途: 塗装時の養生に使用しています
有限会社 峰工業 様(建設業・工事業)

粘着力が多少弱い感じですが問題なく使えます 糊残りも少ないように感じます。コスト的にも良いと思います。

2018-05-24
用途: 塗床の養生
株式会社東京フロアサービス 様(建設業・工事業)

養生等に毎日のように使う必需品。
コスパがよく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする