曜日別特売
200W 包装用 ニュークラフトテープ 200W リンレイテープ 86562905

包装用 ニュークラフトテープ 200W

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード86562905品番200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ

用途
軽~中梱包
色
茶
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
23.1N/25mm、9.10N/10mm
主な用途
梱包用
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
タック(ボールNo.)
28
伸び(%)
7
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.7
引張強度(N/25mm)
157.4
引張強度(N/10mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間40℃以上の所に保管しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445773
2022-05-17
用途: 梱包作業
バックヤードプロダクツカンパニー 様

重ね張りの出来るこの手のクラフトテープの中では、テープ同士の重なり目の接着力もわりと強く、ダンボールへの接着力も強いのでずっとリピート使用しています。

対象商品 : 02445773
2016-06-10
用途: ダンボール梱包

50mmは少し幅が大きい。38mmの単品購入ができるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02445773
2014-12-01
用途: 梱包をとめるテープとして使用
株式会社コアライブラリー協会 様(教育・研究機関)

使いやすかったです。

対象商品 : 02445773
2014-01-24
用途: ユーザーさんで梱包に使っています。

テープの上からでも貼れるというメリットがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする