リンレイテープ
養生用PEテープ#621C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
86562966
品番
#621C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
基材
PEクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
3
主な用途
養生用
伸長率(%)
14
引張強度(N/cm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。