GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517

 

GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517
GA-JM046 これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ) 86758517

これエエやん エアプラグ 内ネジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】13(Rc1/2)注文コード86758517品番GA-JM046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。

用途エア機器を接続するための継手材質呼び径【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】13(Rc1/2)適合サイズ【外ねじ】13(R1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする