曜日別特売
- ろ過かご ネクストリー 86763767

- ろ過かご ネクストリー 86763767
- ろ過かご ネクストリー 86763767
- ろ過かご ネクストリー 86763767
- ろ過かご ネクストリー 86763767

ろ過かご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86763767品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PE(ポリエチレン)製のろ過かごです。
繰り返し使えるろ過袋(600×900mm)がピッタリ入る大きさです。
PE製の籠(かご)は通気性・水切れなど竹製品の良さと、衛生面・作業性の良さの両方を兼ね備えています。

用途
脱水用ろ過かご
形状円柱状、底面に穴水色材質PE(ポリエチレン)製外寸(mm)Φ327×338有効内寸(mm)Φ265×330内容量(L)20.5危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640

商品説明動画

使い方:繰り返し使えるろ過袋、ろ過かご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする