曜日別特売
PE 8mm×55m 黄 ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープ 86764756

PE 8mm×55m 黄 ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープ 86764756
PE 8mm×55m 黄 ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープ 86764756

ポリエチレンロープ 8mm×55m

商品レビューを投稿する
内容量1巻注文コード86764756品番PE 8mm×55m 黄
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量かつ耐水性・耐候性良し。
獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。
支線用ロープとして。
その他、カットしていろいろな用途に使用可能。
手軽な55m巻のコンパクトサイズ。

用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など長さ(m)55材質ポリエチレンロープ径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする