内容量1セット入組点数32セット内容【ツールケース】EK-10ANTH25【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.ディープソケット(十二角)】サイズ10,12,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.コンパクトラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.クイックスピンナ(コンパクト)】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【ラジオペンチ】サイズ150【ニッパ】サイズ150【樹脂柄ドライバ(マイナス)】サイズ5,6【樹脂柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2注文コード86765474品番NTX632WAZ