※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
プロケアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
形状
直通
直止
直通
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86766156
品番
25通
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス
タイプ
25通
形状
直通