※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
首長プロケアブラケット回転止ネジ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
形状
直通
直止
直通
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86766217
品番
32通
参考基準価格(税別)
¥767
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
パイプ回転止め用ビス付き
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス
タイプ
32通
形状
直通