曜日別特売
38mm 四方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38mm 四方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766339
38mm 四方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 86766339

四方エルボ回転止ネジ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)38
内容量1個注文コード86766339品番38mm
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛仕上クロームメッキ寸法(mm)38付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86766339
2023-12-28
用途: 枠組立て

構造は考えられてて良いが、重い。重量表示がなく事前に判断できず残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする