曜日別特売
9211-01ESD 9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 86774766

9211-01ESD 9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 86774766
9211-01ESD 9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 86774766
9211-01ESD 9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 86774766
9211-01ESD 9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 86774766

9211-01ESD カッティングピンセット 115MM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード86774766品番9211-01ESD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×17材質マルテンサイト鋼形状曲がりチップ幅(mm)4.75×1.00チップタイプ切断特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可導電性あり規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】ありアズワン品番65-0585-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする