9201-03 9201-03 精密SMDピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 86774827

9201-03 9201-03 精密SMDピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 86774827
9201-03 9201-03 精密SMDピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 86774827
9201-03 9201-03 精密SMDピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 86774827

9201-03 精密SMDピンセット 120MM9201-03

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86774827
品番
9201-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
材質
高級ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
0.30×1.50
導電性
あり
アズワン品番
65-0585-12
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
チップタイプ
位置決め
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする