KNIPEX(クニペックス)
9201-04 精密SMDピンセット 115MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86774836
品番
9201-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
材質
高級ステンレス
形状
45°曲がり
チップ幅(mm)
0.50×1.50
導電性
あり
アズワン品番
65-0585-13
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
チップタイプ
位置決め
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
115×10×11