9201-07 9201-07 精密ピンセット 143MM KNIPEX(クニペックス) 86774854

9201-07 9201-07 精密ピンセット 143MM KNIPEX(クニペックス) 86774854
9201-07 9201-07 精密ピンセット 143MM KNIPEX(クニペックス) 86774854
9201-07 9201-07 精密ピンセット 143MM KNIPEX(クニペックス) 86774854

9201-07 精密ピンセット 143MM9201-07

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86774854
品番
9201-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
仕様
【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
材質
高級ステンレス
形状
30°曲がり
チップ幅(mm)
0.17×6.00
導電性
あり
アズワン品番
65-0585-16
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
チップタイプ
鈍い
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする