PROCHI(プロチ)
2本組ヘクスローブビットロングTX06
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
86776437
品番
PRC-BIT-TX06-50
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途
ねじの締付、緩めに使用
材質
クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度
HRC58-60
厚さ(mm)
3
軸長(mm)
23
全長(mm)
50
先端サイズ
TX8
差込角対辺(mm)
6.35(1/4)(HEX)
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。