7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568

7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568
7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568
7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568
7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568
7721-115N 7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 86776568

7721-115N エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1丁注文コード86776568品番7721-115N
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。
安定した、遊びのないボックスジョイント構造。
摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。
研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。
プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。
ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。

寸法(mm)115×64×12質量(g)50切断能力(Φmm) 軟線1.3切断能力(Φmm)中硬線1アゴ長さ(mm)13厚さ(mm)7(ジョイント部)ヘッド幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする