PROCHI(プロチ)
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
2.2
5.2
0.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86777697
品番
PRH-BT40-MCST20-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,100
チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内径D(Φmm)
25
ヘッド径(Φmm)
58
寸法L(mm)
90
コレット
ST25
質量(kg)
2.2
専用スパナ
MCST25