PROCHI(プロチ)
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
5.2
5.2
0.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86777715
品番
PRH-BT40-MCST25-135
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内径D(Φmm)
32
ヘッド径(Φmm)
75
寸法L(mm)
110
コレット
ST32
質量(kg)
5.2
専用スパナ
MCST32