PROCHI(プロチ)
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
7
5.2
0.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86777724
品番
PRH-BT50-MCST32-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,300
チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内径D(Φmm)
42
ヘッド径(Φmm)
87
寸法L(mm)
115
コレット
ST42
質量(kg)
7
専用スパナ
MCST42