曜日別特売
PRH-ST25-12 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 86777803

PRH-ST25-12 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 86777803
PRH-ST25-12 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 86777803

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード86777803品番PRH-ST25-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

ストレートタイプのコレット。

外径D1(Φmm)25内径(Φmm)12ツバ径(Φmm)31全長L(mm)60質量(kg)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする