PROCHI(プロチ)
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
86777855
品番
PRH-ST32-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプのコレット。
外径D1(Φmm)
32
内径(Φmm)
20
ツバ径(Φmm)
37
全長L(mm)
73
質量(kg)
0.22