971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565

 

971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565
971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565
971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565
971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565
971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565
971 NEW YEL 101X32 高耐久・高強度ラインマーカー 971 3M(スリーエム) 86781565

高耐久・高強度ラインマーカー 971

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3巻)注文コード86781565品番971 NEW YEL 101X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高耐久・高強度で、フォークリフトが通る過酷な環境でも切れにくいラインテープです 。
積載パレットがこすれても、めくれにくいテープです。
伸びにくい基材を使用することで直線性に優れており、薄利ライナーが付くことで位置合わせが容易にできます。
簡単にきれいに剥がせるため、テープの貼り替えの際に作業時間を短縮することが可能です。
※塗装床面では、塗装を剥がすことがあります

用途工場・物流倉庫などの特に過酷な現場の床ラインに最適です。テープ幅(mm)101.6テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.44基材塩ビ粘着剤ゴム系使用場所屋内伸び(%)250主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)119特性耐久性、高強度

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする